LG ELECTRONICS - LGEMU2R15.U12 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 15 KBTU - MU2R15.U12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1
Geeignet für Anzahl Innenteile - 2
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8806091778048
Artikelnummer
LGEMU2R15.U12
Herstellernummer
MU2R15.U12
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
Geeignet für Anzahl Innenteile:
2
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.1 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.23...1.38 kW
Kühlleistung gesamt:
0.88...4.72 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.24...1.43 kW
Heizleistung gesamt:
0.97...5.93 kW
EER (Kühlen):
4.14
COP (Heizen):
4.38
SEER (Kühlen):
8.5
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
169 kWh
Höhe:
545 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
288 mm
Schalldruckniveau kühlen:
47...47 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
51...51 dB(A)
Schallleistungsniveau:
60...60 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...48 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-18...18 °C
Max. Leitungslänge gesamt:
30 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
36.5 kg


