Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGEMS07ET.NSA LIBERO SMART INTERNA MULTI 7 KBTU - MS07ET.NSA

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEMS07ET.NSA LIBERO SMART INTERNA MULTI 7 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 2.1...2.1 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091282279

Artikelnummer

LGEMS07ET.NSA

Herstellernummer

MS07ET.NSA

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

2.1...2.1 kW

Heizleistung:

2.3...2.3 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

308 mm

Breite:

754 mm

Tiefe:

189 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

19...19 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

2...6.6 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

2...6.6 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

4

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

20 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

7.8 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

DUALCOOL Libero Smart, unita interna multisplit da 7kBtU con refrigerante R32