LG ELECTRONICS - LGELZ-H150GBA5.ENWA VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE A FLUSS - LZ-H150GBA5.ENWA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Motortyp - AC
Mit Bypass - ja
Anschlussspannung - 1x 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
8806098148806
Artikelnummer
LGELZ-H150GBA5.ENWA
Herstellernummer
LZ-H150GBA5.ENWA
Hersteller
LGE
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Mit Bypass:
ja
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Länge:
1353 mm
Breite:
1203 mm
Höhe:
815 mm


