Startseite

LG ELECTRONICS - LGELZ-H035GBA5.ENWS VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE A FLUSS - LZ-H035GBA5.ENWS

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGELZ-H035GBA5.ENWS VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE A FLUSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Motortyp - AC

  • Mit Bypass - ja

  • Anschlussspannung - 1x 230 V AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091764492

Artikelnummer

LGELZ-H035GBA5.ENWS

Herstellernummer

LZ-H035GBA5.ENWS

Hersteller

LGE

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Mit Bypass:

ja

Anschlussspannung:

1x 230 V AC

Länge:

1014 mm

Breite:

273 mm

Höhe:

988 mm

Ventilatore a recupero di calore a flussi i