Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGEHM161MR.U34 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 16KW - HM161MR.U34

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHM161MR.U34 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 16KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 16 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.7

  • Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja

  • Raumtemperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091527424

Artikelnummer

LGEHM161MR.U34

Herstellernummer

HM161MR.U34

Hersteller

LGE

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

16 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.7

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

sonstige

Art der Optimierung:

sonstige

Geeignet für Warmwasser:

ja

Steuerung für Warmwasser integriert:

nein

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

16...16 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

16...16 kW

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Schwimmbadregelung:

nein

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

nein

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Modulierender Kompressor:

ja

Modulationsrate:

10...100 %

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

2 kg

Anschlussspannung:

230...230 V

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

40 A

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Breite:

1239 mm

Höhe:

834 mm

Tiefe:

330 mm

Gewicht:

89 kg

Betriebsgeräusch:

66...66 dB(A)

Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss:

3 bar

Lufttemperatur:

-25...48 °C

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

80 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

46 l/s

Max. Betriebsdruck Abgabesystem:

3 bar

Schutzart (IP):

IP65

Fernbedienbar:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

ja

Datentransfer über Busverbindung:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

sonstige

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:

1 mm

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+++

Pompa di calore aria-acqua monoblocco LG ELECTRONICS tipo/modello THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 16KW