LG ELECTRONICS - LGEHM161HF.UB60 THERMAV UNIT ESTERNA MONOFASE R290 16 - HM161HF.UB60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 16 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 13.8 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.3
Raumtemperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
8806091955210
Artikelnummer
LGEHM161HF.UB60
Herstellernummer
HM161HF.UB60
Hersteller
LGE
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
16 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
13.8 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.3
Raumtemperaturregelung:
ja
Art der Regelung:
extern
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
nein
Geeignet für Warmwasser:
ja
Steuerung für Warmwasser integriert:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
nein
Modulierender Kompressor:
ja
Modulationsrate:
20...100 %
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.2 kg
Global warming potential (GWP):
3
Anschlussspannung:
220...240 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Breite:
1560 mm
Höhe:
1019 mm
Tiefe:
520 mm
Gewicht:
181 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
75 °C
Kaskadierbar:
ja
Fernbedienbar:
ja
Datentransfer über USB:
nein
Datentransfer über Internet:
nein
Datentransfer über Busverbindung:
ja
Art der Pumpe (interne Pumpe):
energiesparend
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):
eingebaut
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):
stufenlos
Sanftanlauf eingebaut:
ja
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:
A+++


