Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHM143HF.UB60 THERMAV UNIT ESTERNA TRIFASE R290 14K - HM143HF.UB60

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHM143HF.UB60 THERMAV UNIT ESTERNA TRIFASE R290 14K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 13 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.5

  • Raumtemperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806087078343

Artikelnummer

LGEHM143HF.UB60

Herstellernummer

HM143HF.UB60

Hersteller

LGE

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

14 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

13 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.5

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

ja

Steuerung für Warmwasser integriert:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Modulierender Kompressor:

ja

Modulationsrate:

20...100 %

Typ Kältemittel:

R290

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.2 kg

Global warming potential (GWP):

3

Anschlussspannung:

380...415 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Breite:

1560 mm

Höhe:

1019 mm

Tiefe:

520 mm

Gewicht:

181 kg

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

75 °C

Kaskadierbar:

ja

Fernbedienbar:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

stufenlos

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+++

THERMA V unita esterna trifase R290 14kW