Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHM091HF.UB40 THERMA V UNIT ESTERNA PREMIUM MONOFASE - HM091HF.UB40

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHM091HF.UB40 THERMA V UNIT ESTERNA PREMIUM MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 9 kW

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.7

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 9 kW

  • Geeignet für Warmwasser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096159668

Artikelnummer

LGEHM091HF.UB40

Herstellernummer

HM091HF.UB40

Hersteller

LGE

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

9 kW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.7

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

9 kW

Geeignet für Warmwasser:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Steuerung für Warmwasser integriert:

ja

Typ Kältemittel:

R290

Gewicht:

130 kg

Anschlussspannung:

220...240 V

Breite:

1320 mm

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Höhe:

1019 mm

Tiefe:

520 mm

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Modulierender Kompressor:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

75 °C

Frequenz:

50 Hz

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Modulationsrate:

20...100 %

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.9 kg

Fernbedienbar:

ja

Kaskadierbar:

ja

Global warming potential (GWP):

3

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+++

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Datentransfer über Busverbindung:

ja

Datentransfer über Internet:

nein

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

stufenlos

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

A+++

THERMA V unita esterna monofase R290 9kW