LG ELECTRONICS - LGEH24S1DA.U24 DELUXE MONOSPLIT ESTERNA R32 24KBTU - H24S1DA.U24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.9...7.42 kW
Heizleistung - 0.9...8.6 kW
Packung
1 ST
EAN
8806096338506
Artikelnummer
LGEH24S1DA.U24
Herstellernummer
H24S1DA.U24
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.9...7.42 kW
Heizleistung:
0.9...8.6 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50 Hz
SEER (Kühlen):
6.9
EER (Kühlen):
3.05
Höhe:
650 mm
COP (Heizen):
3.35
Breite:
870 mm
Tiefe:
330 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
335 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
54...57 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
1150 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
46 kg
Global warming potential (GWP):
675
Max. Leitungslänge:
20 m
Schallleistungsniveau:
60...70 dB(A)
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen


