LG ELECTRONICS - LGEH24S1DA.NS1 DELUXE MONO/MULTI INTERNA R32 24KBTU - H24S1DA.NS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 0.9...7.4 kW
Packung
1 ST
EAN
8806096338407
Artikelnummer
LGEH24S1DA.NS1
Herstellernummer
H24S1DA.NS1
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
0.9...7.4 kW
Heizleistung:
0.9...8.6 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
307 mm
Breite:
895 mm
Tiefe:
235 mm
Frequenz:
50 Hz
Schallleistungsniveau:
65...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Global warming potential (GWP):
675
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
11.9 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


