LG ELECTRONICS - LGEH18S1DA.U18 DELUXE MONOSPLIT ESTERNA R32 18KBTU - H18S1DA.U18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.9...5.5 kW
Heizleistung - 0.9...6.4 kW
Packung
1 ST
EAN
8806096338483
Artikelnummer
LGEH18S1DA.U18
Herstellernummer
H18S1DA.U18
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.9...5.5 kW
Heizleistung:
0.9...6.4 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50 Hz
SEER (Kühlen):
7
EER (Kühlen):
3.24
Höhe:
545 mm
COP (Heizen):
3.71
Breite:
770 mm
Tiefe:
288 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
250 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
53...55 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
1050 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Gewicht:
34.4 kg
Global warming potential (GWP):
675
Max. Leitungslänge:
20 m
Schallleistungsniveau:
65...65 dB(A)
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen