LG ELECTRONICS - LGEH12S1PA.U18 DUALCOOL PREMIUM MONOSPLIT ESTERNA R32 1 - H12S1PA.U18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.9...4.4 kW
Heizleistung - 0.7...6 kW
Packung
1 ST
EAN
8806096338476
Artikelnummer
LGEH12S1PA.U18
Herstellernummer
H12S1PA.U18
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.9...4.4 kW
Heizleistung:
0.7...6 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Frequenz:
50 Hz
SEER (Kühlen):
9.5
EER (Kühlen):
4.3
Höhe:
545 mm
COP (Heizen):
4.71
Breite:
770 mm
Tiefe:
288 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
129 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
49...51 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
900 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
29.9 kg
Global warming potential (GWP):
675
Max. Leitungslänge:
20 m
Schallleistungsniveau:
60...65 dB(A)
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen


