LG ELECTRONICS - LGEH09S1PA.U18 PREMIUM MONOSPLIT ESTERNA R32 9KBTU - H09S1PA.U18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.9...4 kW
Heizleistung - 0.7...5.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8806096338452
Artikelnummer
LGEH09S1PA.U18
Herstellernummer
H09S1PA.U18
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.9...4 kW
Heizleistung:
0.7...5.5 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Frequenz:
50 Hz
SEER (Kühlen):
9.7
EER (Kühlen):
4.9
Höhe:
545 mm
COP (Heizen):
5
Breite:
770 mm
Tiefe:
288 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
90 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
49...51 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
900 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
29.9 kg
Global warming potential (GWP):
675
Max. Leitungslänge:
20 m
Schallleistungsniveau:
60...65 dB(A)
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen


