LG ELECTRONICS - LGEFM48AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 48 KBT - FM48AH.U34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R410a
Kühlleistung gesamt - 3.3...17 kW
Über Inverter gesteuert - ja
Heizleistung gesamt - 3.7...17.3 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098476350
Artikelnummer
LGEFM48AH.U34
Herstellernummer
FM48AH.U34
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R410a
Kühlleistung gesamt:
3.3...17 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Heizleistung gesamt:
3.7...17.3 kW
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.96...5.3 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
1.06...5.4 kW
SEER (Kühlen):
7.2
Höhe:
1380 mm
Breite:
950 mm
EER (Kühlen):
4.51
Tiefe:
330 mm
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
COP (Heizen):
4.25
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
1167 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
53...53 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
55...55 dB(A)
Schallleistungsniveau:
72...72 dB(A)
Gewicht:
87 kg
Kältemittel-Vorbefüllung:
4.2 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Min. Leitungslänge pro Kreis:
15 m
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
19.05 mm
Max. Leitungslänge pro Kreis:
55 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...48 °C
Max. Leitungslänge gesamt:
135 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-25...18 °C
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
außen


