LG ELECTRONICS - LGEFM41AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 41 KBT - FM41AH.U34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R410a
Anschlussspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8806098476343
Artikelnummer
LGEFM41AH.U34
Herstellernummer
FM41AH.U34
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R410a
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.82...4.9 kW
Kühlleistung gesamt:
2.8...15.4 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.89...5.1 kW
Heizleistung gesamt:
3.1...16.2 kW
EER (Kühlen):
5.08
COP (Heizen):
4.7
SEER (Kühlen):
7.4
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
981 kWh
Höhe:
1380 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
330 mm
Schalldruckniveau kühlen:
51...51 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
53...53 dB(A)
Schallleistungsniveau:
70...70 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
19.05 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...48 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-25...18 °C
Min. Leitungslänge pro Kreis:
15 m
Max. Leitungslänge pro Kreis:
55 m
Max. Leitungslänge gesamt:
125 m
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
87 kg


