LG ELECTRONICS - LGECT18F.NQ0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 18 KBTU - CT18F.NQ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8806098469673
Artikelnummer
LGECT18F.NQ0
Herstellernummer
CT18F.NQ0
Hersteller
LGE
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
2...5.8 kW
Heizleistung:
2.3...6.6 kW
Höhe:
570 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
214 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Schallleistungsniveau:
57...57 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Entfeuchtungskapazität:
1.89 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Typ Ausdehnung:
außen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Gewicht:
13.9 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


