LG ELECTRONICS - LGECL18F.N60 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 18 KBTU - CL18F.N60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 2...5.8 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098559763
Artikelnummer
LGECL18F.N60
Herstellernummer
CL18F.N60
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
2...5.8 kW
Heizleistung:
2.3...6.7 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
Aluminium
Höhe:
1100 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
190 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
54...54 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Entfeuchtungskapazität:
1.58 l/h
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
24 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


