Startseite

LG ELECTRONICS - LGECL12F.N50 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 12 KBTU - CL12F.N50

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGECL12F.N50 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 12 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098475759

Artikelnummer

LGECL12F.N50

Herstellernummer

CL12F.N50

Hersteller

LGE

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

1.5...4.7 kW

Heizleistung:

1.8...4.9 kW

Höhe:

700 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

190 mm

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Schallleistungsniveau:

55...55 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Entfeuchtungskapazität:

1.11 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Gewicht:

24 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

LG ELECTRONICS : CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 12 KBTU, Unità interna per condizionatore