Startseite

LG ELECTRONICS - LGEAA09SP.U18 ARTCOOL MIRROR MONOSPLIT ESTERNA R32 9K - AA09SP.U18

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEAA09SP.U18 ARTCOOL MIRROR MONOSPLIT ESTERNA R32 9K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 900 kg

  • Global warming potential (GWP) - 675

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096402573

Artikelnummer

LGEAA09SP.U18

Herstellernummer

AA09SP.U18

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

900 kg

Global warming potential (GWP):

675

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

0.9...4 kW

Heizleistung:

0.7...5.5 kW

EER (Kühlen):

4.9

COP (Heizen):

5

SEER (Kühlen):

9.7

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

90 kWh

Höhe:

545 mm

Breite:

770 mm

Tiefe:

288 mm

Schalldruckniveau heizen:

49...51 dB(A)

Schallleistungsniveau:

60...65 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

29.9 kg

Artcool Mirror monosplit esterna R32 9 kBtU