LG ELECTRONICS - LGEAA09SP.NS1 ARTCOOL MIRROR COMPAT. MONO/MULTI INTERN - AA09SP.NS1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8806096380222
Artikelnummer
LGEAA09SP.NS1
Herstellernummer
AA09SP.NS1
Hersteller
LGE
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Global warming potential (GWP):
675
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
0.9...4 kW
Heizleistung:
0.7...5.5 kW
Höhe:
307 mm
Breite:
895 mm
Tiefe:
235 mm
Farbe:
schwarz
Schallleistungsniveau:
60...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
12.6 kg
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja