LG ELECTRONICS - LGEA12GA1.U18 ARTCOOL GALLERY PHOTO MONO ESTERNA R32 1 - A12GA1.U18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 800 kg
Global warming potential (GWP) - 675
Packung
1 ST
EAN
8806084687555
Artikelnummer
LGEA12GA1.U18
Herstellernummer
A12GA1.U18
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
800 kg
Global warming potential (GWP):
675
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
0.9...4 kW
Heizleistung:
0.9...4.7 kW
EER (Kühlen):
3.43
COP (Heizen):
3.71
SEER (Kühlen):
6.9
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Höhe:
545 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
288 mm
Schallleistungsniveau:
60...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
33 kg


