Startseite

LG ELECTRONICS - LGEA12GA1.NSE GALLERY PHOTO MONO INTERNA 12 KBTU - A12GA1.NSE

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEA12GA1.NSE GALLERY PHOTO MONO INTERNA 12 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0.9...4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806084686961

Artikelnummer

LGEA12GA1.NSE

Herstellernummer

A12GA1.NSE

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0.9...4 kW

Heizleistung:

0.9...4.7 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

sonstige

Höhe:

652 mm

Breite:

652 mm

Tiefe:

158 mm

Frequenz:

50 Hz

Schallleistungsniveau:

60...65 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Global warming potential (GWP):

675

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

20 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Artcool Gallery Photo mono interna 12 kBtU