Startseite

LEGRAND - LEGR83709 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C G2 1/2 - R83709

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGR83709 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C G2 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelstück

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561123045

Artikelnummer

LEGR83709

Herstellernummer

R83709

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelstück

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie C; Filettatura GAS; G2 1/2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie