LEGRAND - LEGR83336 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S M20 - R83336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Einsatztemperatur - -20...100 °C
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - Winkelstück
Packung
1 ST
EAN
8009561122369
Artikelnummer
LEGR83336
Herstellernummer
R83336
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
Winkelstück
Farbe:
grau
Giunti di derivazione serie S; Filettatura ISO; M20x1,5


