Startseite

LEGRAND - LEGR83110 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G3 - R83110

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGR83110 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561121690

Artikelnummer

LEGR83110

Herstellernummer

R83110

Hersteller

BTI

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie A; Filettatura GAS; G3

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie