Startseite

LEGRAND - LEGR83010 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G3 - R83010

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGR83010 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561121416

Artikelnummer

LEGR83010

Herstellernummer

R83010

Hersteller

BTI

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie B; Filettatura GAS; G3

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie