Startseite

LEGRAND - LEGPVC06 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=6 GRIGIO - PVC06

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGPVC06 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=6 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - ohne Wendel

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561100190

Artikelnummer

LEGPVC06

Herstellernummer

PVC06

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

9 mm

Innendurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro interno: 6 Diametro esterno: 9