Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LEGRAND - LEGNB-0609 BOCCOLA PASSACAVO D=9,5

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGNB-0609 BOCCOLA PASSACAVO D=9,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrungsdurchmesser - 9.5 mm

  • Für Wandstärke - 0.8...3.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561099364

Artikelnummer

LEGNB-0609

Herstellernummer

NB-0609

Hersteller

BTI

Bohrungsdurchmesser:

9.5 mm

Für Wandstärke:

0.8...3.2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 9,5mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0