LEGRAND - LEGLA17 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=63,3 GRI - LA17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Außendurchmesser - 73 mm
Innendurchmesser - 63.3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LA
EAN
8009561099104
Artikelnummer
LEGLA17
Herstellernummer
LA17
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Innendurchmesser:
63.3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
630 mm
Farbe:
grau
Mit Zulassung nach UL:
ja


