Startseite

LEGRAND - LEGLA16 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=51,6 GRI - LA16

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGLA16 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=51,6 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Innendurchmesser - 51.6 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561099098

Artikelnummer

LEGLA16

Herstellernummer

LA16

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

51 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Innendurchmesser:

51.6 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

510 mm

Farbe:

grau

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 51,6 diametro esterno: 60