LEGRAND - LEGLA15 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=40,3 GRI - LA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 40.3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LA
EAN
8009561099081
Artikelnummer
LEGLA15
Herstellernummer
LA15
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
40.3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
400 mm
Farbe:
grau
Mit Zulassung nach UL:
ja


