Startseite

LEGRAND - LEGLA13 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,7 GRI - LA13

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGLA13 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,7 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Außendurchmesser - 33.3 mm

  • Innendurchmesser - 26.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561099067

Artikelnummer

LEGLA13

Herstellernummer

LA13

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Außendurchmesser:

33.3 mm

Innendurchmesser:

26.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

270 mm

Farbe:

grau

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 26,7 diametro esterno: 33,3