LEGRAND - LEGGE08N GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=8 NERO - GE08N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - ohne Wendel
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561097544
Artikelnummer
LEGGE08N
Herstellernummer
GE08N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz


