LEGRAND - LEGFP21N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO - FP21N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 25.5 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561091931
Artikelnummer
LEGFP21N
Herstellernummer
FP21N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
25.5 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP42
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz


