Startseite

LEGRAND - LEGFP2010N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 NERO - FP2010N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFP2010N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561091764

Artikelnummer

LEGFP2010N

Herstellernummer

FP2010N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

15.5 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Schutzart (IP):

IP44

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: nero Diametro interno: 10 Diametro esterno: 15,5