LEGRAND - LEGFP15N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=15 NERO - FP15N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561091719
Artikelnummer
LEGFP15N
Herstellernummer
FP15N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Schutzart (IP):
IP42
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz


