Startseite

LEGRAND - LEGFA2040N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5 - FA2040N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFA2040N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 25 M

EAN

8009561091436

Artikelnummer

LEGFA2040N

Herstellernummer

FA2040N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

45 mm

Innendurchmesser:

39.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

270 mm

Farbe:

schwarz

Flammverbreitend:

nein

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 40mm diametro esterno: 45