Startseite

LEGRAND - LEGFA2021 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=20,5 - FA2021

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFA2021 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=20,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 24.5 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 50 M

EAN

8009561091368

Artikelnummer

LEGFA2021

Herstellernummer

FA2021

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

24.5 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

130 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore grigio diametro interno: 21mm diametro esterno: 24,5