Startseite

LEGRAND - LEGFA2016N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=15,5 - FA2016N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGFA2016N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=15,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 90 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

EAN

8009561091351

Artikelnummer

LEGFA2016N

Herstellernummer

FA2016N

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

19.5 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

ja

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 16mm diametro esterno: 19,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie