LEGRAND - LEGCP360012 RILEVATORE MW ON/OFF MEDIA PORTATA VFC - CP360012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5012774621355
Artikelnummer
LEGCP360012
Herstellernummer
CP360012
Hersteller
BTI
Sensore MW (Microonde), tipo MWS6 piatti.ON/OFF 3 A - 1 contatto NA/NC - IP 40Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 12-16 mAltezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2
IstruzioniPDF


