Startseite

LEGRAND - LEGCP360008 RILEVATORE MW ON/OFF MEDIA PORTATA 12-24 - CP360008

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP360008 RILEVATORE MW ON/OFF MEDIA PORTATA 12-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774630197

Artikelnummer

LEGCP360008

Herstellernummer

CP360008

Hersteller

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS6 piatti.ON/OFF 10A 12-24 V AC/DC IP 40Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 12-16 mAltezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa inservizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2