Startseite

LEGRAND - LEGCP360005 RILEVATORE MW ON/OFF MEDIA PORTATA - CP360005

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP360005 RILEVATORE MW ON/OFF MEDIA PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774621317

Artikelnummer

LEGCP360005

Herstellernummer

CP360005

Hersteller

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS6 piatti.ON/OFF 10 A - IP 40Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 12-16 mAltezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie