Startseite

LEGRAND - LEGCP340007 RILEVATORE MW DALI MINI - CP340007

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP340007 RILEVATORE MW DALI MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774621249

Artikelnummer

LEGCP340007

Herstellernummer

CP340007

Hersteller

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS5 piatti mini.Dimmer Digitale DALI 3 A - IP 40Sensori MW mini con modulo di gestione per montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 8 mAltezza di fissaggio raccomandata: 2,4 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2