Startseite

LEGRAND - LEGCP320023 RILEVATORE MW ON/OFF SCATOLA FISS 12-24V - CP320023

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP320023 RILEVATORE MW ON/OFF SCATOLA FISS 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774622642

Artikelnummer

LEGCP320023

Herstellernummer

CP320023

Hersteller

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS1A, quadrato, montaggio superficiale a parete. ON/OFF 6A 12-24 V AC/DC 1 contatto NA/NC - IP 40Adatto anche per applicazioni di riscaldamento e ventilazione. Montaggio semi-sporgente a parete. Portata 25 m, larghezza 6 m.Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mDa utilizzare con scatola da incasso (min. 25 mm di profondità)Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED.Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2