Startseite

LEGRAND - LEGCP320015 RILEVATORE MW ON/OFF PARETE IP66

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP320015 RILEVATORE MW ON/OFF PARETE IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774622628

Artikelnummer

LEGCP320015

Herstellernummer

CP320015

Hersteller

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS1A-IP, quadrato, montaggio semi sporgente a parete. ON/OFF 6 A - IP 66. Adatto anche per applicazioni di riscaldamento e ventilazione. Montaggio semi-sporgente a parete. Portata 25 m, larghezza 6 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Da utilizzare con scatola da incasso (min. 25 mm di profondità). Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED. Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2