Startseite

LEGRAND - LEGCP160020 RILEVATORE PIR DALI PER LAMPADE - CP160020

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP160020 RILEVATORE PIR DALI PER LAMPADE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774620969

Artikelnummer

LEGCP160020

Herstellernummer

CP160020

Hersteller

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBMPIR-MB mini.Dimmer digitale DALI 2 A - IP 65Sensore Retrofit su supporto per montaggio su apparecchi di illuminazione esistenti Rilevamento 360°, portata ø 9-16 mAltezza di fissaggio: da 2,8 a 7 m. Compresi con cavi di collegamento di circa 1 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie