LEGRAND - LEGCP140024 RILEVATORE PIR ON/OFF MINI - CP140024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rückfeldüberwachung - nein
Mit Akustiksensor - nein
Mit Anschlusskabel - nein
Länge des Anschlusskabels - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
5012774620891
Artikelnummer
LEGCP140024
Herstellernummer
CP140024
Hersteller
BTI
Rückfeldüberwachung:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBMHS di dimensioni ridotteON/OFF 3 A - IP 40Rilevatori di presenza PIR miniaturizzati per montaggio da incasso asoffitto con modulo di controllo perforato.Rilevamento a 360°, portata ø 9-16 mAltezza di fissaggio: da 2,8 fino a 7 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


