Startseite

LEGRAND - LEGCP130052 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO VFC - CP130052

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP130052 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO VFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774620846

Artikelnummer

LEGCP130052

Herstellernummer

CP130052

Hersteller

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta. ON/OFF 3 A - 1 contatto NA/NC - IP 40Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie