Startseite

LEGRAND - LEGCP130048 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO 12-24V - CP130048

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP130048 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774620839

Artikelnummer

LEGCP130048

Herstellernummer

CP130048

Hersteller

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta. ON/OFF 3 A - 12-24 VA/DC - IP 40Sensori piatti per il montaggio a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2