Startseite

LEGRAND - LEGCP130045 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO IP55 - CP130045

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP130045 RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774620808

Artikelnummer

LEGCP130045

Herstellernummer

CP130045

Hersteller

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta.ON/OFF 10 A - IP55Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2